サドル susのおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
265件の「サドル sus」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サドル」、「SUS バンド」、「サドルバンド」などの商品も取り扱っております。




1個
特価
55 税込61
当日出荷

1袋(20個)ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

壁や板などにグリーンフレームを固定するためのパーツです。
付属品 フレームガード18mmカット品×1、ダブルサドルL×1 材質 アルミ押出材 質量(g) 14
1個
364 税込400
当日出荷

径の調節が可能な片サドルに強力なネオジキャップ磁石を取り付けた商品です。歯のかみ合わせでサドル径の調整をした後、ローレットナットで手締めができます。工具レスで締め付けが可能、マグネット付きなのでビス止めが不要です。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等の保持、固定に。 仕様 滑り止めゴム:CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS 材質 サドル:PE(グレー) 材質(ねじ部) SUS304相当 材質(キャップ) SPCC/ニッケルメッキ 材質(磁石) ネオジム/ニッケルメッキ 材質(ナット) ECO-BS真鍮/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 付属アンカー/M6 付属品 脱落防止なべ(SUS)M4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべ(SUS)M5×8(42・51以上×1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(36・39以下×1本)、プラグボルト(SUS)M6×50(42・51以上×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35 材質 ステンレス 寸法W1(mm) 33 寸法W2(mm) 24 寸法t1(mm) (サドル部)2 寸法t2(mm) (ベース部)2
1箱(10個)
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
58 税込64
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

VVFケーブル・同軸ケーブル等の固定にご使用いただけます 優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立 ハイスピードで取り付け可能 2点止めもでき効率アップ ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
1袋(100個)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線管・CVケーブル・チューブ等の固定にご使用いただけます 優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立 ハイスピードで取り付け可能 2点止めもでき効率アップ ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
1袋(50個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質 溶融亜鉛めっき 付属品 脱落防止なべ(SUS)M4×6(1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30 寸法t1(mm) (サドル部)1.6 仕様 付属アンカー/M5
1箱(10個)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質 電気亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
139 税込153
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


浮き上がり配管各種用のPPバンド。ポリプロピレン製。「PPサドル台座」を使用すると、5mmずつ高さ調整ができます。
材質 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
55 税込61
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様 ●適合管:PF16●適合径(mm):23●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:SUS304 アズワン品番 65-2262-85
1袋(5個)
500 税込550
当日出荷